RPGN060300E 円形ポジチップ T-Max 6160 サンドビック 63598214

3D画像

RPGN060300E 円形ポジチップ T-Max 6160 サンドビック 63598214
RPGN060300E 円形ポジチップ T-Max 6160 サンドビック 63598214

円形ポジチップ T-Max 6160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コーナーR(mm)3.175
チップ厚さ(mm)3.175
内容量1箱(10個)注文コード63598214品番RPGN060300E
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。

用途
一般旋削耐熱合金加工用。
比較的安定したニッケルベース合金加工用。
中切削
被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)3.175母材セラミック材種6160内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする