3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
円形ポジチップ T-Max 6160
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63598230
品番
RPGN090300E
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
比較的安定したニッケルベース合金加工用。
中切削
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
4.7625
母材
セラミック
材種
6160
内接円径(mm)
9.525