3D画像

RCMT 08 03 M0 丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック 63598415 RCMT 08 03 M0 丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック 63598415

丸形ポジチップ コロターン107 4415

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 63598415 品番 RCMT 08 03 M0
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
連続から軽断続加工用。
中切削
被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)4 母材超硬 材種4415 内接円径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする