3D画像

RCMT 12 04 M0 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63598440 RCMT 12 04 M0 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63598440

T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4415 注文コード63598440 品番RCMT 12 04 M0
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)6 母材超硬 材種4415 内接円径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする