3D画像

RCMT 10 T3 M0 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63598476 RCMT 10 T3 M0 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63598476

T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4415 注文コード63598476 品番RCMT 10 T3 M0
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)5 母材超硬 材種4415 内接円径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする