SUKB組付プラスチック平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数85 穴径(Φmm)19 注文コード63611608 品番PSUKB2-85J19(カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥33,340 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はモジュール・歯数・穴径など450種類から選べます 他の種類を見る

SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。
取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。
キー・ねじ締結を標準化!

歯数85 穴径(Φmm)19 モジュール2 タップ径M5 キー溝(mm)6×2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする