KSSCP調質平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3.1831 歯数25 注文コード63623054 品番KSSCP10-25J35 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥11,510 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はモジュール・歯数など67種類から選べます 他の種類を見る

調質した歯車で、曲げ強度が優れております。
KRCPFラックのピニオンにお勧めです。

歯数25 全長(mm)50 質量(kg)1.49 歯幅(mm)30 材質(本体)SCM440 ピッチCP10 穴径(Φmm)20 モジュール3.1831 ボス径(Φmm)60 タップ径M8 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)85.94 熱処理調質 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)79.58 歯面硬度225〜352HB バックラッシ(mm)0.14〜0.37 キー溝(mm)10×3.3 ボス長さ(mm)20 許容トルク・曲げ強さ(N・m)452 許容トルク・歯面強さ(N・m)46.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする