歯数20
全長(mm)50
質量(kg)0.99
歯幅(mm)30
材質(本体)SCM440
ピッチCP10
穴径(Φmm)15
モジュール3.1831
ボス径(Φmm)50
タップ径M5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)70.03
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)63.66
歯面硬度225〜352HB
バックラッシ(mm)0.14〜0.37
キー溝(mm)6×2.8
ボス長さ(mm)20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)335
許容トルク・歯面強さ(N・m)34.1