曜日別特売
KSSCP5-40J20 (カンセイヒン) KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業) 63623693

KSSCP調質平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1.5915歯数40注文コード63623693品番KSSCP5-40J20 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

調質した歯車で、曲げ強度が優れております。
KRCPFラックのピニオンにお勧めです。

歯数40全長(mm)30質量(kg)0.58歯幅(mm)15材質(本体)SCM440ピッチCP5穴径(Φmm)12モジュール1.5915ボス径(Φmm)50タップ径M5表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)66.85熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)63.66歯面硬度225~352HBバックラッシ(mm)0.09~0.27キー溝(mm)6×2.8ボス長さ(mm)15許容トルク・曲げ強さ(N・m)102許容トルク・歯面強さ(N・m)10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする