※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の カップリング
KHK(小原歯車工業)の ギヤタイプ
GCギヤカップリング
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
12
全長(mm)
35
注文コード
63624287
品番
GC1-12SJ15(カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
穴径・全長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
キー・ねじ締結を標準化!
歯数
25
全長(mm)
35
質量(kg)
0.43
歯幅(mm)
10
材質(本体)
S45C
穴径(Φmm)
12
モジュール
m2
ボス径(Φmm)
45
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
54
熱処理
高周波焼入れ(歯面)
歯形
並歯(クラウニング)
基準円直径(Φmm)
50
歯面硬度
50〜60HRC
バックラッシ(mm)
0.4〜0.6
ボス長さ(mm)
25
注意
※カンセイヒンとは穴の加工等を施し済という意味です。