※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCギヤカップリング

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(Φmm)12 全長(mm)35 注文コード63624357 品番GC1-12SJ25(カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は穴径・全長など28種類から選べます 他の種類を見る

キー・ねじ締結を標準化!

歯数25 全長(mm)35 質量(kg)0.43 歯幅(mm)10 材質(本体)S45C 穴径(Φmm)12 モジュールm2 ボス径(Φmm)45 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)54 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯(クラウニング) 基準円直径(Φmm)50 歯面硬度50〜60HRC バックラッシ(mm)0.4〜0.6 ボス長さ(mm)25
注意
※カンセイヒンとは穴の加工等を施し済という意味です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする