曜日別特売
1003-45 3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm 龍宝丸 63633327

形状

1003-45 3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm 龍宝丸 63633327
1003-45 3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm 龍宝丸 63633327
1003-45 3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm 龍宝丸 63633327
1003-45 3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm 龍宝丸 63633327
1003-45 3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm 龍宝丸 63633327
1003-45 3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm 龍宝丸 63633327
1003-45 3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm 龍宝丸 63633327
1003-45 3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm 龍宝丸 63633327

3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード63633327品番1003-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

チェーンソー刃の刃砥ぎ。その他各種の刃砥ぎ、バリ取りに。市販のチェ ーンソー砥ぎビットより、ダイヤモンド砥石面が長いので、長寿命で研ぎやすい!軸のつかみ部が長いので、あらゆる市販の3mm軸ルーターや電気ドリル等に取付できます。実績のある、長寿命、龍宝丸ダイヤモンド。

寸法(mm)4.5グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする