KRONOS ドライパール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(90g) 注文コード 63633354 品番 SUK02
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、
ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。
お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY カッパーマゼンタ 品名カッパーマゼンタ 容量(g)90 危険物の類別非危険物
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする