ハットボックス(あと施工仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63633886 品番 HB-SS1H-2
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。

奥行(mm)560 高さ(mm)810 材質高耐食めっき鋼板ZAM 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×810 総質量(kg)34(蓋:6、配管箱:12、台座:16) 厚さt(mm)1.6 寸法(mm)(下地配管取出最大範囲)300×300、(配管取出最大範囲)300×200×4面 穴数(1面)Φ75:最大2本、Φ100:最大1本、Φ125:最大1本、Φ150:最大1本、Φ200:最大1本 付属品蓋取付ボルト×8個(SUS六角ボルト(全ネジ)M6×20、SUSダンパ山座 1.2-25-65、EPDMゴムW 7-20-4.5、ワッシャー 6-30) オールアンカー×10本(FT-640) 配管箱取付ボルト×8個(SUS六角ボルトセムスP=3 8×20) シルバー(メッキ)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※宅配便の場合は1現場3台まで配送可能です。4台以上の場合は別途ご請求でチャーター便となります。
※チャーター便の場合はハットボックス本体は車上渡しとなります。荷降ろし、屋上搬入、本体取付及び施工、施工保証はいたしません。
※標準付属品は本体に同梱しています。
※建物高さ45m以下でご使用ください。
※豪雪地、沿岸地域のご使用をする場合は協議をお願いします。
※溶融めっき鋼板は、製造工程及び材料の特質上ある一定の確率で、メッキ表面のムラ、艶の変化、経時変化による黒変が生じることがありますが、耐食性に影響を及ぼすものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする