SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
SHOW UPベースカラー3600
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本(3.6kg)
注文コード
63634544
品番
EBC04L
参考基準価格(税別)
¥47,045
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。
その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
レイクブルー
品名
レイクブルー 3600
容量(kg)
3.6
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3600mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。