マジョーラ ブースト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30mL) 注文コード 63634770 品番 719HB
販売期限:2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY ブルー/レッド 容量(mL)30 品名プレアデスU ブースト 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする