SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
KRONOS ファイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(0.9kg)
注文コード
63635235
品番
SUK01F
販売期限:
2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
KRONOS Fineは粒子の大きさをKRONOSの1/5の20〜30μにおさえ塗料化。1液型塗料として作業性にも優れ、
お好みのベースカラーにペイントして頂く事で様々な演出を楽しんで頂けます。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
ブルーパープル
品名
ブルーパープル
容量(kg)
0.9
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
900mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。