SUK02F KRONOS ファイン SHOW UP 63635244 SUK02F KRONOS ファイン SHOW UP 63635244 SUK02F KRONOS ファイン SHOW UP 63635244 SUK02F KRONOS ファイン SHOW UP 63635244 SUK02F KRONOS ファイン SHOW UP 63635244 SUK02F KRONOS ファイン SHOW UP 63635244

KRONOS ファイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(0.9kg) 注文コード 63635244 品番 SUK02F
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

KRONOS Fineは粒子の大きさをKRONOSの1/5の20〜30μにおさえ塗料化。1液型塗料として作業性にも優れ、
お好みのベースカラーにペイントして頂く事で様々な演出を楽しんで頂けます。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY カッパーマゼンタ 品名カッパーマゼンタ 容量(kg)0.9 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする