SUK03F KRONOS ファイン SHOW UP 63635260 SUK03F KRONOS ファイン SHOW UP 63635260 SUK03F KRONOS ファイン SHOW UP 63635260 SUK03F KRONOS ファイン SHOW UP 63635260 SUK03F KRONOS ファイン SHOW UP 63635260 SUK03F KRONOS ファイン SHOW UP 63635260

KRONOS ファイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(0.9kg) 注文コード 63635260 品番 SUK03F
販売期限:2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

KRONOS Fineは粒子の大きさをKRONOSの1/5の20〜30μにおさえ塗料化。1液型塗料として作業性にも優れ、
お好みのベースカラーにペイントして頂く事で様々な演出を楽しんで頂けます。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY パープル 品名パープル 容量(kg)0.9 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする