SUK03FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635610 SUK03FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635610 SUK03FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635610 SUK03FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635610 SUK03FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635610 SUK03FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635610

KRONOS ファインミニボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1本(180g) 注文コード 63635610 品番 SUK03FMN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

KRONOS Fineは粒子の大きさをKRONOSの1/5の20〜30μにおさえ塗料化。1液型塗料として作業性にも優れ、
お好みのベースカラーにペイントして頂く事で様々な演出を楽しんで頂けます。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY パープル 品名パープル ミニボトル 容量(g)180 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする