SUK06FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635637 SUK06FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635637 SUK06FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635637 SUK06FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635637 SUK06FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635637 SUK06FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635637

KRONOS ファインミニボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(180g) 注文コード63635637 品番SUK06FMN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

KRONOS Fineは粒子の大きさをKRONOSの1/5の20〜30μにおさえ塗料化。1液型塗料として作業性にも優れ、
お好みのベースカラーにペイントして頂く事で様々な演出を楽しんで頂けます。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY グリーン 品名グリーン ミニボトル 容量(g)180 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする