SUK07FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635646 SUK07FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635646 SUK07FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635646 SUK07FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635646 SUK07FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635646 SUK07FMN KRONOS ファインミニボトル SHOW UP 63635646

KRONOS ファインミニボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180g) 注文コード 63635646 品番 SUK07FMN
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

KRONOS Fineは粒子の大きさをKRONOSの1/5の20〜30μにおさえ塗料化。1液型塗料として作業性にも優れ、
お好みのベースカラーにペイントして頂く事で様々な演出を楽しんで頂けます。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY カッパーアプリコット 品名カッパーアプリコット ミニボトル 容量(g)180 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする