SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
Vパール ミニボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(180g)
注文コード
63635759
品番
SUP02MN
参考基準価格(税別)
¥5,808
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
グリーン/パープル
品名
SUP02 ミニボトル
容量(g)
180
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。