※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DUNLOP(ダンロップ)
【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
タイヤサイズ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(4本)
タイヤサイズ
215/60R16 95H
注文コード
63636897
品番
215/60R16 95H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,400
【タイヤ性能】:
高い静粛性、ソフトな乗り心地に、ウエット性能をプラス。
妥協したくない人に向けた、バランスのとれたタイヤです。
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
タイヤサイズ
215/60R16 95H
タイヤ幅(mm)
215
リム径(inch)
16
偏平率(%)
60
適合ボディタイプ
乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000