EMEET
EMEETの PC周辺機器
EMEETの WEB会議用品
EMEETの WEBカメラ
EMEET SmartCam Nova
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63637018
品番
NOVA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ビデオ通話およびWeb会議用のHD USBカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。
色
ブラック
角度(°)
【WEBカメラ_広角】96
インターフェース
USB
画素数
200万画素
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません