※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ単品
DUNLOP(ダンロップ)の サマータイヤ
【サマータイヤ2本set】 DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
63638184
品番
155/65R14 75H
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
【タイヤ性能】:
高い静粛性、ソフトな乗り心地に、ウエット性能をプラス。
妥協したくない人に向けた、バランスのとれたタイヤです。
用途
サマータイヤ
本数
2本
タイヤタイプ
DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
タイヤサイズ
155/65R14 75H
タイヤ幅(mm)
155
リム径(inch)
14
偏平率(%)
65
適合ボディタイプ
軽自動車
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500