画像準備中

溶接ワイヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 63638786 品番 NFG-309L 0.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。
また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。
したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。
また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。309タイプは309Lに比べ高温強度にすぐれています。

0.2%耐力(MPa)404 引張強度(MPa)557 伸び(%)43 線径(mm)0.9 衝撃39J JIS規格Z3223 AWS規格A5.22 E309LT0-1,4 用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする