ミニ盆栽キット MINIBON
手のひらサイズのオリジナル盆栽が作れる!
小さな桜の盆栽が作れる工作キットです。葉や枝は自由に動かせるので、自分好みの盆栽デザインが楽しめます。付属のテープを巻くことでリアルな幹を表現でき、特徴的な桜の枝ぶりも再現可能です。手のひらサイズのミニ盆栽は、鉢に入れて飾るだけでミニチュアインテリアやプレゼントにもぴったり。人工植物なのでお手入れ不要で、枯れる心配もありません。夏休み工作やイベント、ワークショップにもおすすめです。作る楽しさと飾る喜びを味わえるクラフトキットです。【対象年齢】6歳以上【用意するもの】ものさし、はさみ、ペンチ、両面テープ
- セット内容
- 鉢×1、ゼオライト×1、発泡スチロール×1、フラワーテープ×1、ジオラマスポンジ×1、銅線×2、ミニチュア樹木×4
- 材質
- 鉢:陶器、フラワーテープ:紙・ワックス、ジオラマスポンジ:ナイロン、ミニチュア樹木:ナイロン・鉄、ゼオライト、発泡スチロール、銅線
- 寸法(mm)
- 【鉢】52×52×35
- 種類
- 桜
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。人工植物です。生木ではありません。手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ミニ盆栽キット MINIBON - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158818-260608-02.jpg)


















