木製電動スピニングコースター

木製電動スピニングコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動スピニングコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動スピニングコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動スピニングコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動スピニングコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動スピニングコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動スピニングコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]木製電動スピニングコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]

何度もカーブする!いろいろな動きが楽しめる木製電動コースター!
スイッチひとつで鉄球が走り続ける、木製電動コースターの工作キットです。歯車とモーターの力で動力が伝わることで、鉄球が自動で持ち上がり、何度もカーブを描きながら走り続けます。急カーブや立体的なコースを巡りながら鉄球が循環するダイナミックな動きを楽しめます。動きの仕組みがすべて見えるため、のぼる・回るといった動作を体験しながら、ギアの仕組みや動力伝達の原理を自然に学べます。レーザーカット済みの木製パーツを説明書に沿って組み立てるだけで、本格的な電動ギミックマシンが完成します。遊びながら学べるSTEAM向け教材として、親子制作や自由研究、ワークショップにもおすすめです。完成後は動かして楽しめるだけでなく、インテリアとしても映えるデザイン性を兼ね備えた学習型クラフトキットです。【対象年齢】9歳以上【組立所要時間】約30分

用途
工作・ワークショップ・夏休み自由研究・ギフト・プレゼントに。
セット内容
パーツ板×7、モーター×1、電池ボックス×1、鉄球×6、ナット×1、ビス×1、スイッチ×1、導線×1
材質
ポプラベニヤ、鉄
寸法(mm)
(完成時)170×200×120
内容量
1個
注意
※電池(単3電池1本)は別売りです。木板は天然素材です。大きさ・厚さ・色味にはバラつきがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7815893158860
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする