6850 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 6850 アイトス 63653687

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 6850

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
色ミストバイオレット
ウエスト(cm)85
サイズL
内容量1本注文コード63653687品番6850
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現

色
ミストバイオレット
サイズ
L
ウエスト(cm)
85
色番
076
股下(cm)
80
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワークパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止、ストレッチ
裾上げ
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63653398
2021-11-02
用途: 運送業務
農・林・水産業

ストレッチでノータックのものがなかなか見つけられず。

画像はもう少し緑がかっているかと思ったが、
普通の空色だった。

エメラルドグリーンとか、薄緑系のラインナップが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする