ベスト(空調服TM)(男女兼用)(服のみ) AZ-50297

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L ネイビー 注文コード63655613 品番AZ-50297
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

ネイビー サイズ5L セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 色番008 着丈(cm)70 肩幅(cm)54 胸囲(cm)148 機能遮熱、清涼感、軽量 仕様ドットボタン、ポケットファスナー、コイル、保冷剤ポケット
注意
※ご使用になられる際は別売りのファン、バッテリーなどデバイスが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする