ベスト(空調服TM)(男女兼用)(服のみ) AZ-50297

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63655699 品番 AZ-50297
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

カーキ サイズ4L セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 色番025 着丈(cm)70 肩幅(cm)52 胸囲(cm)140 機能遮熱、清涼感、軽量 仕様ドットボタン、ポケットファスナー、コイル、保冷剤ポケット
注意
※ご使用になられる際は別売りのファン、バッテリーなどデバイスが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする