TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Dynamic 7000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
縦36
縦36
縦39
寸法B(mm)
横50
横50
横65.1
種別
ピンハウジング
ソケットハウジング
ピンハウジング
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
63659515
品番
2134061-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
ピンハウジング
寸法A(mm)
縦36
寸法B(mm)
横50
寸法C(mm)
深さ57
極数
4
定格電圧(V)
630
端子ピッチ(mm)
10.16