TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Dynamic 2000
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(48個)
種別
タブハウジング
注文コード
63659549
品番
1318578-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
種別
タブハウジング
寸法A(mm)
縦15.9
寸法B(mm)
横86.1
寸法C(mm)
深さ30.69
極数
50
定格電圧(V)
250
端子ピッチ(mm)
2.5