TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーダブルロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
63659594
品番
179939-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種別
プラグハウジング
極数
4
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦10.4
寸法B(mm)
横27.3
寸法C(mm)
深さ20.6
端子ピッチ(mm)
6.5