TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シグナルダブルロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
極数
6
5
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
63659689
品番
316090-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
極数
6
寸法B(mm)
横18.1
種別
キャップハウジング
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦9.6
寸法C(mm)
深さ18.5
端子ピッチ(mm)
2.5