TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シグナルダブルロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
63659734
品番
316088-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種別
キャップハウジング
極数
4
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦9.6
寸法B(mm)
横13.1
寸法C(mm)
深さ18.5
端子ピッチ(mm)
2.5