TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シグナルダブルロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
63659743
品番
917694-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
種別
プラグハウジング
極数
10
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦7.1
寸法B(mm)
横27.5
寸法C(mm)
深さ11
端子ピッチ(mm)
2.5