TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコノミーパワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
極数
3
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
63660373
品番
1744036-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
リセハウジング
極数
3
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦10.5
寸法B(mm)
横14.06
寸法C(mm)
深さ13.3
端子ピッチ(mm)
5.08