TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC3.3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
63660565
品番
1-1971905-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
極数
4
寸法B(mm)
横9
種別
プラグハウジング
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦12.4
寸法C(mm)
深さ12
端子ピッチ(mm)
3.3