TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
316769-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
63662769
品番
316769-1
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種別
キャップハウジング
極数
1
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦6.8
寸法B(mm)
横5.98
寸法C(mm)
深さ26.1
端子ピッチ(mm)
3.96