640585-1 640585-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 63662918

640585-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード63662918品番640585-1
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥933
販売価格(税別)
848
種別プラグハウジング極数6定格電圧(V)600寸法A(mm)縦7.62寸法B(mm)横39.37寸法C(mm)深さ27.43端子ピッチ(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする