TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
EIシリーズ キャップ ハウジング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
極数
6
注文コード
63663259
品番
172211-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種別
キャップハウジング
極数
6
定格電圧(V)
250AC 350DC
寸法A(mm)
縦8
寸法B(mm)
横17.9
寸法C(mm)
深さ20.2
端子ピッチ(mm)
2.5