曜日別特売
SH-07-NGMVD-M-BL 新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | ホームテイスト 63665474

SH-07-NGMVD-M-BL 新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | ホームテイスト 63665474
SH-07-NGMVD-M-BL 新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | ホームテイスト 63665474
SH-07-NGMVD-M-BL 新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | ホームテイスト 63665474
SH-07-NGMVD-M-BL 新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | ホームテイスト 63665474
SH-07-NGMVD-M-BL 新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | ホームテイスト 63665474
SH-07-NGMVD-M-BL 新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | ホームテイスト 63665474
SH-07-NGMVD-M-BL 新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | ホームテイスト 63665474
SH-07-NGMVD-M-BL 新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | ホームテイスト 63665474

新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ |

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブルー
サイズM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約59.5×57×36.5
内容量1台注文コード63665474品番SH-07-NGMVD-M-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2wayで使える、洗えるカバー付きビーズクッション。
伸縮性を計算した2種類のカバー生地
ビーズがこぼれにくい2重構造補充口
安心して使うなら、確かな品質の日本製

用途ヘタリに強い新素材高弾性ウレタンフォーム配合。高品質な日本製。2種類のカバー生地が伸縮性を調節!サイズM材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%質量(kg)約2,8ブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約59.5×57×36.5
注意
※カバーはお客様取付になります。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。
※ネットに入れて洗濯してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63665614
2022-05-30
用途: TV鑑賞の背もたれ

再レビュー。購入直後は石油系のにおいで臭かったが、カバーを洗い、本体は3ヶ月程風通しのよいところで放置したらにおいは大分気にならなくなりました。置き方によって椅子になったり背もたれになったり、わりとしっかり支えてくれてます。

対象商品 : 63665614
2022-03-10
用途: テレビ鑑賞やスマホ操作時の背もたれに

本体から化学薬品のような石油系のにおいがして臭すぎる。全然臭いが消えずまだ使えていません。こんなんじゃリラックスするどころか、家族に怒られる。買わなきゃよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする