コロコロ君

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63669219 品番CCK-200N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

上部ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。
切屑や細かい部品の収集はほぼ対応可能です。
N(ネオジウム)タイプは微細な鉄粉等の収集に向いています。
両タイプともタイヤが付いているので、床面に散乱した切粉や部品をスムーズに回収できます。

全長(mm)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)30
注意
※電磁ホルダーの使用条件について
※【許容温度】
※周辺温度40℃以下、吸着物50℃以下でご使用ください。さらに高温環境で使用の際はご相談ください。
※【吸着力】
※吸着力は吸着の条件(材質・形状・面仕上・板厚等)によって変化します。また全面吸着できない、重心で吸着できない、搬送時に大きな衝撃が加わる等の使用条件の場合は実際の機種選定においては安全値を見込んだ機種にて選定ください。使用環境条件についてはあらかじめご相談ください。
※【防水・防錆】
※電磁ホルダーは防水構造ではありません。また吸着面は防錆処理されておりませんのでクリーンルーム等での使用はできません。それらの使用に適合する仕様での製作も可能ですのであらかじめご相談ください。
※【残留磁気吸着】
※電磁ホルダーは通電のOFFだけでは微弱の残留磁気吸着力が残ります。吸着物の質量が残留磁気吸着力を上回る場合は問題ありませんが、そうでない場合は「自動釈放型(CEH-R)タイプ」以外の機種では、整流器において逆励磁気回路を持つ減磁機能付の機種(TPRC-R)を使用する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする