テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの マグネットホルダー
テクノプランの 永磁ホルダー
角形マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63670305
品番
CPH-SS30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。
ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
高さ(mm)
25
質量(g)
177
温度(℃)
短時間上限:300
吸着力(N)
147
使用温度(℃)
上限:250
表面処理
赤塗装
ねじ穴(Φmm)
M6×1.0 深8
使用磁石
サマリウムコバルト