テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの 各種工具
アングルサポーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
使用ベース:CMB-HBM、保持角度(目安):直角
注文コード
63670357
品番
CWH-BM90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板や鋼材における溶接作業時に接合場所を組み合わせ、安定して保持させることができます。
仕様
使用ベース:CMB-HBM、保持角度(目安):直角
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
質量(kg)
2.5
吸着力(N)
784(80kgf)x2
注意
※吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。