マグネットクリアストレーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63670436 品番 TMS-YP15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

導入設置が容易で、ローコストでスラッジ対策が可能です。
ストレーナーの中身が見えるクリアPVCタイプのため、清掃のタイミングが一目でわかります。
吸着した鉄分も、簡単な作業で除去が可能です。
メーカーの「クーラントセパレーターTMCシリーズ」と併用することで、より効果を得ることができます。
吸着した鉄の除去作業が簡単です。

材質ストレーナ 筐体材質 PVC、Oリング材質 EPDM、内装磁石 SUS304 質量(kg)0.5 処理量目安:5m/s以下 表面磁束密度(mT)最大:500(5000G) 径(mm)Φ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする