TMS-YP25A マグネットクリアストレーナー テクノプラン 63670454

マグネットクリアストレーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)1
内容量1個注文コード63670454品番TMS-YP25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

導入設置が容易で、ローコストでスラッジ対策が可能です。
ストレーナーの中身が見えるクリアPVCタイプのため、清掃のタイミングが一目でわかります。
吸着した鉄分も、簡単な作業で除去が可能です。
メーカーの「クーラントセパレーターTMCシリーズ」と併用することで、より効果を得ることができます。
吸着した鉄の除去作業が簡単です。

材質ストレーナ 筐体材質 PVC、Oリング材質 EPDM、内装磁石 SUS304質量(kg)1処理量目安:5m/s以下表面磁束密度(mT)最大:500(5000G)径(mm)Φ16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする