リフティングマグネット

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63670646 品番 CPL-3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。
小型軽量でも高い磁力効果が得られます。
強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。
平・丸鋼兼用型です。
CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。

長さ(mm)448 幅(mm)286 質量(kg)250 高さ(mm)261 能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下 吊上能力(kg)平鋼:3000 最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150 最大径(Φmm)丸鋼吊上基準:500 ハンドル長さ(mm)550
注意
※吸着力はSS400、板厚50mm、研削仕上面の値です。
※吊上能力は最大吸着力の1/3(安全係数3)の値です。
※丸鋼吊上基準の値は絶対的な安全を保障するものではありません。吸着面の状態・形状・厚みなど、他の要因によって
※ 能力が発揮されない場合がございます。十分ご確認いただいたうえで作業してください。
※丸鋼径により吊上能力は変化しますので、十分にご注意ください。
※パレット出荷のためフォークリフトのご用意が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする